Cărucior de mână galvanizat la cald

Cod articol.: 6091V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 6091V
EAN / GTIN 4017976660912
Număr producător 6091V
L-Număr L90070 411
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior ușor și foarte util. Sudate din oțel tubular, galvanizate la cald. Potrivit pentru utilizare în aer liber. Bara de tracțiune poate fi înșurubată. Zona de încărcare din placaj impermeabil. Roți cu anvelope din cauciuc masiv. Butuci cu rulmenți cu role. Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lungimea utilă a podelei (mm): 690
  • Lățimea suprafeței de lucru (mm): 356
  • Lungime totală (mm): 1381
  • Lățimea totală (mm): 581
  • Înălțime totală (mm): 777
  • Anvelope: Cauciuc solid
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 56