Beskrivelse:
Design i henhold til DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og fagligt perfekt færdiggjort
Slanke kæber og slanke kæbevægge gør skruenøglen lettere samlet set
Overbelastning indikeres ved deformation
Sikkert greb på grund af hult skaft - meget ergonomisk og praktisk
Glansfrit udseende på grund af mat forkromning
Designet til universel brug
Mundstykke: præcisionsslebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Ring: 15° vinklet, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug.
Egenskab:
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Ringvinkel: 15°
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen