• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves combinadas 8 piezas. Perfil UD 3/8-1

Número de artículo: 6091450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6091450
EAN / GTIN 4010886609149
Número del fabricante 6091450
Número L L60160 914

Descripción

Descripción:

Composición práctica
Con anchos de llaves iguales
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente

Característica:

  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios