Leírás:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
A vékony pofák és a karcsú pofafalak összességében könnyebbé teszik a kulcsot
A túlterhelést a deformáció jelzi
A biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Univerzális használatra tervezték
Száj: pontos névleges méretre precíziósan csiszolt az optimális érintkezési felületek érdekében
Karika: 15°-os szögben, UD-profillal - a kíméletes erőátvitelért
Nagyminőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra.
Jellemző:
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
- Gyűrű szöge: 15°
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs