SSW 18 LTX 1450 BL batteridrevet slagnøgle SSW 18 LTX 1450 BL Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 602401840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602401840
EAN/GTIN 4061792202092
Producentnummer 602401840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt kraftfuld batteridrevet slagnøgle med 1/2″ udvendigt firkantet drev og 1450 Nm
  • Unikkende børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Løsning i APS-tilstand (Automatic Power Shift): forhindrer, at skruen/møtrikken falder af ved automatisk at reducere hastigheden efter løsningen
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Meget kraftfuld til tunge skrueopgaver
  • Lavt rekylarbejde med meget højt drejningsmoment
  • Tolv hastigheds-/drejningsmomentindstillinger til en bred vifte af applikationer
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med mange 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • metaBOX 145 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Hastigheds-/momenttrin: 12
  • Vægt uden batteripakke: 2.9 kg
  • Max. Drejningsmoment: 1450 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 0 - 1500 /min
  • Max. Løsningsmoment: 1900 Nm
  • Max. antal slag: 2250 /min
  • Max. skruestørrelse: M30
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 5 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 96 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 107 dB(A)
  • Slagskruer: 16 m/s²
  • Værktøjsholder: Udvendig firkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør