SSW 18 LTX 1450 BL akumulátorový rázový utahovák

Č. pol.: 602401840
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602401840
EAN/GTIN 4061792202092
Číslo výrobcu 602401840

Popis

Popis:

  • Extrémně výkonný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 1450 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Řešení v režimu APS (automatický posun výkonu): zabraňuje vypadnutí šroubu/ matice automatickým snížením otáček po uvolnění
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Velmi výkonný pro náročné šroubovací aplikace
  • Práce s nízkým odskokem a velmi vysokým krouticím momentem
  • Dvanáct nastavení rychlosti/krouticího momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • metaBOX 145 l, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.9 kg
  • Max. Krouticí moment: 1450 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 1500 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 1900 Nm
  • Max. počet úderů: 2250 /min
  • Max. velikost šroubu: M30
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 96 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 107 dB(A)
  • Rázové šrouby: 16 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo