SSW 18 LTX 1450 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602401840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602401840
EAN / GTIN 4061792202092
Gyártó száma 602401840

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül erős akkus ütvecsavarozó 1/2″ külső négyszöghajtással és 1450 Nm-rel
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • Megoldás APS üzemmódban (Automatic Power Shift): megakadályozza a csavar/anyák leesését a fordulatszám automatikus csökkentésével a meglazítás után
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Nagy teljesítmény a nagy igénybevételű csavarozási alkalmazásokhoz
  • Kis tekercselésű munka nagyon nagy nyomatékkal
  • Tizenkét sebesség/nyomaték beállítás az alkalmazások széles köréhez
  • Integrált munkalámpa a munkavégzés helyszínének megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Nagy márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák számos 18 V-os akkumulátorcsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • metaBOX 145 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
  • Súly akkumulátor nélkül: 2.9 kg
  • Max. Nyomaték: 1450 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 1500 /min
  • Max. Lazító nyomaték: 1900 Nm
  • Max. ütések száma: 2250 /min
  • Max. csavar mérete: M30
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 96 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 107 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 16 m/s²
  • Szerszámtartó: Külső négyszög 1/2 ″ (12,70 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok