SSW 18 LT 300 BL akku-slagnøgle uden ledning

Art.-nr.: 602398840
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Slagnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 602398840
EAN/GTIN 4061792217256
Producentnummer 602398840
L-nummer L01750 64
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt batteridrevet slagnøgle med 1/2″ udvendigt firkantet drev og 300 Nm
  • Unikkompakt børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Tre hastigheds-/momentindstillinger til en lang række anvendelsesområder
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog, metaBOX 145, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Hastigheds-/momenttrin: 3
  • Vægt med batteripakke: 1.58 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.18 kg
  • Max. Drejningsmoment: 300 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 3050 /min
  • Max. Løsningsmoment: 480 Nm
  • Max. antal slag: 3900 /min
  • Max. skruestørrelse: M16
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slagskruer: 13.8 m/s²
  • Værktøjsholder: Udvendig firkant 1/2 ″ (12,70 mm)