{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. | 300 Nm | |
| Drehzahl, max. | 3 050 min-1 | |
| Schlagzahl, max. | 3 900 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | SSW 18 LT 300 BL | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schraubengröße max. | M16 | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1 | |
| Losbrechmoment max. | 480 Nm | |
| Größe | 1/2 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 3 | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Außen-Vierkant | |
| Vibration max. nach EN | 13,8 m/s2 | |
| Unsicherheit Vibration (K-Wert) | 1,5 | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform; mit Gürtelhaken; mit LED-Licht | |
| Gewicht gesamt | 1,18 kg |
| Artikelnummer | 602398840 | |
| EAN / GTIN | 4061792217256 | |
| Herstellernummer | 602398840 | |
| L-Nummer | L01750 64 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |