SSW 18 LT 300 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 602398840
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602398840
EAN/GTIN 4061792217256
Nummer fabrikant 602398840
L-nummer L01750 64

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2″ buitenvierkant en 300 Nm
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • 3 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
  • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Riemhaak, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Toerental-/koppel-niveaus: 3
  • Gewicht met accu-pack: 1.58 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.18 kg
  • Max. koppel: 300 Nm
  • Max. nullasttoerental: 3050 /min
  • Max. losdraaikoppel: 480 Nm
  • Max. aantal slagen: 3900 /min
  • Max. schroefformaat: M16
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Slagschroeven: 13.8 m/s²
  • Gereedschapopname: Buitenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires