SSE 18 LTX Compact akku-stiksav uden ledning SSE 18 LTX Compact

Art.-nr.: 602266500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602266500
EAN/GTIN 4007430311245
Producentnummer 602266500
L-nummer L01750 1568

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægt, ekstremt handy sav til en- og tohåndsbetjening
  • særlig velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke slag
  • Savklingen kan drejes 180° for bekvemt arbejde over hovedet
  • Metabo Quick til værktøjsfrit savklinge-skift
  • Udvidet anvendelsesområde takket være den unikke Quick- til frem- og tilbagegående savklinger og stiksavklinger
  • Vedktøjsfrit justerbart dybdeanslag til optimal udnyttelse af savklingen og alsidige anvendelser som f.eks. B. Dykskæring
  • Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af grænsefladen
  • Bredt anvendelsesområde takket være det koordinerede Metabo-savklingesortiment
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Stiksavklinge til metal, stiksavklinge til træ og metal, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Vægt med batteripakke: 1.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.4 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 0 - 3100 /min
  • Usikkerhed K: 1.7 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklingens slaglængde: 13 mm
  • Savning af spånplader: 12.7 m/s²
  • Lydtrykniveau: 80 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 91 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør