SSE 18 LTX Compact Akumulátorová mečová pila

Artiklové číslo: 602266500
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602266500
EAN / GTIN 4007430311245
Číslo výrobce 602266500
L-číslo L01750 1568

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost, mimořádně šikovná pila pro práci jednou i oběma rukama
  • vhodná zejména pro práci v těžko přístupných místech
  • Elektronika Vario (V) pro práci s tahy specifickými pro daný materiál
  • Pilový list lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí
  • Rozšířený rozsah použití díky jedinečnému systému Quick- pro pístové a přímočaré pily
  • Nastavitelný hloubkový doraz bez použití nářadí pro optimální využití pilového kotouče a všestranné použití, jako je např. B. Ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení rozhraní
  • Široké spektrum použití díky sladěnému sortimentu pilových kotoučů Metabo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč na kov, přímočará pila na dřevo a kov, 2 akumulátorové sady Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3100 /min
  • Nejistota K: 1.7 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Zdvih pilového kotouče: 13 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 12.7 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 91 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství