SSE 18 LTX Compact akkus kardfűrész SSE 18 LTX Compact

Cikkszám: 602266500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602266500
EAN / GTIN 4007430311245
Gyártó száma 602266500
L-szám L01750 1568

Leírás

Leírás:

  • Könnyű súly, rendkívül kézreálló fűrész egy- és kétkezes munkavégzéshez
  • különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus ütésekkel történő munkavégzéshez
  • A fűrészlap 180°-kal elforgatható a kényelmes, fej feletti munkavégzéshez
  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
  • Kibővített alkalmazási terület az egyedülálló Quick-nek köszönhetően. a dugófűrész- és szúrófűrészlapokhoz
  • Szerszám nélkül állítható mélységmegállító a fűrészlap optimális kihasználásához és a sokoldalú alkalmazásokhoz, mint pl. B. Süllyesztett vágások
  • Integrált LED-es munkalámpa a kezelőfelület optimális megvilágításához
  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek az összehangolt Metabo fűrészlapválasztéknak köszönhetően
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Szúrófűrészlap fémhez, dugófűrészlap fához és fémhez, 2 Li-Power akkumulátorcsomag (18 V/2,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.4 kg
  • Löketszám üresjáratban: 0 - 3100 /min
  • Bizonytalanság K: 1.7 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Fűrészlap löket: 13 mm
  • forgácslap fűrészelése: 12.7 m/s²
  • Hangnyomásszint: 80 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 91 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok