BS 18 Batteridrevet bore-/skruemaskine

Art.-nr.: 602207930
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602207930
EAN/GTIN 4061792227576
Producentnummer 602207930
L-nummer L01750 33

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letvægts kompakt boremaskine med ekstremt kort design til alsidig brug
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre uden værktøj
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Borepatron, bæltekrog, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, værktøjstaske, SP-bitboks (32-delt).

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Borepatronens spændebredde: 1 - 10 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 20 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Vægt med batteripakke: 1.3 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.92 kg
  • tomgangshastighed: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 48 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 24 Nm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 70 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 81 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør