BS 18 Set Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602207930
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602207930
EAN / GTIN 4061792227576
Réf. fabricant 602207930
Article hors catalogue L01750 33

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
  • Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Mallette souple, Coffret d'embouts SP (32 pcs)

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Portée du mandrin: 1 - 10 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 20 mm
  • Couple de rotation réglable: 0.5 - 4.5 Nm
  • Poids avec batterie: 1.3 kg
  • Poids sans batterie: 0.92 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Couple de rotation max. dur: 48 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 24 Nm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 70 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 81 dB(A)