Dobbeltringnøgle UD-profil 20 x 22 mm

Art.-nr.: 6017800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6017800
EAN/GTIN 4010886601785
Producentnummer 6017800
L-nummer L60160 1288

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og med en dygtig finish:
Ring: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
Overbelastning indikeres ved deformation
Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård, kontinuerlig brug.

Egenskab:

  • Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
  • Samlet bredde [mm]: 33 mm
  • Samlet højde [mm]: 36 mm
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 30,1 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 33 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 13,3 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 14,3 mm
  • Forskydningshøjde 1: 31 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 5°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 20x22
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 20
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 22
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen