Oboustranný očkový klíč UD profil 20 x 22 mm

Č. pol.: 6017800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6017800
EAN/GTIN 4010886601785
Číslo výrobcu 6017800
Číslo L L60160 1288

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Hluboce kroucená, s tenkostěnnými kroužky
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Matný povrch bez odlesků
Důkladně kované a odborně dokončené:
Kroužek: Tenkostěnný, hluboce zalomený a nakloněný pod úhlem 5°, s UD profilem - pro šetrný přenos síly
Vysoká tuhost v ohybu - při přetížení se neláme ani netříští, čímž se minimalizuje riziko poranění
Přetížení je indikováno deformací
Pro extrémně nízko položené, resp. Vysoce kvalitní průmyslové provedení pro náročné nepřetržité použití.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hluboká klika, s tenkostěnnými kroužky
  • Celková šířka [mm]: 33 mm
  • Celková výška [mm]: 36 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 30,1 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 33 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 13,3 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 14,3 mm
  • Výška posunutí 1: 31 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 5°
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 20x22
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 20
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 22
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez