Ringsleutel UD-Profiel 20x22 mm

Artikelnummer: 6017800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6017800
EAN/GTIN 4010886601785
Nummer fabrikant 6017800
L-nummer L60160 1288

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 33 mm
  • Totale hoogte [mm]: 36 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 30,1 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 33 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 13,3 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 14,3 mm
  • Schachthoogte 1: 31 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 20x22
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 20
  • Flatbreedte 2 [mm]: 22
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen