MS 18 LTX 15 batteridrevet træsav

Art.-nr.: 600856500
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Antal medfølgende akkuer 1
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Kædesav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600856500
EAN/GTIN 4061792244597
Producentnummer 600856500
L-nummer L01750 1011
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk og sikker batterisav, ideel til beskæring af træer og buske samt til grøn beskæring
  • I kombination med teleskopstangen MS (tilbehør) kan minikædesaven bruges som en høj beskærer
  • Konstant høj kædehastighed under belastning for hurtig savning
  • Op til 60 kraftige snit i løvtræ Ø 80 mm med en batteriopladning (Li-Power batteripakke 18 V/2. 0 Ah)
  • Sikker savkædebeskytter
  • Sikker batteripakke med kuglenøgle og oplader, 0 Ah)
  • Sikkert arbejde takket være beskyttende motorhjelm, håndtagsafskærmning og sikkerhedsafbryder, der forhindrer utilsigtet start
  • Nem håndtering takket være kompakt design, lav vægt og gummibelagte håndtagsområder
  • Kæde med lavt tilbageslag for jævne, sikre snit og lave vibrationer
  • Nemt skift og stramning af savkæden takket være hurtigspændeanordning og strammeværktøj, der er anbragt på huset
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Savsværd 15 cm, savkæde 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), savkædeskærm, organisk savkædeklæbeolie 100 ml, sekskantnøgle med kuglehoved, Li-Power-batteripakke (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, værktøjstaske.

Egenskab:

  • Tykkelse af drivled: 1.1 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 1.6 kg
  • Vægt med batteripakke: 2 kg
  • Tomgangsperiode: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Bruttovægt: 4.100 kg
  • Max. Kædehastighed: 5 m/s
  • Længde af skinne: 15 cm
  • Skærelængde: 15 cm
  • Batterispænding: 18 V
  • Antal drivled: 39
  • Lydtrykniveau: 74 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Batterikapacitet: 1 x 2 Ah
  • Savkædens tandstigning: 1/4″
  • Savkædens tandform: Halbmeissel
  • Type af batteripakke: Li-Power

Downloads og dokumenter

Egnede produkter