MS 18 LTX 15 Scie à élaguer sans fil

Réf.: 600856500
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 1
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scie à chaîne

Identification et classification

Référence article 600856500
EAN / GTIN 4061792244597
Réf. fabricant 600856500
Article hors catalogue L01750 1011
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Scie à élaguer sans fil maniable et sûre, idéale pour élaguer des arbres et des arbustes et pour tailler les plantes
  • En combinaison avec la barre télescopique MS 'accessoire), la mini-scie à moteur peut être utilisée comme une élagueuse sur perche
  • Vitesse de chaîne constamment élevée sous charge pour une avance de sciage rapide
  • Jusqu'à 60 coupes puissantes dans le bois dur Ø 80 mm avec une charge de batterie (batterie Li-Power 18 V/2,0 Ah)
  • Travail sûr grâce au capot de protection, à la protection de la poignée et à l'interrupteur de sécurité contre le redémarrage involontaire
  • Utilisation facile grâce aux dimensions compactes, au faible poids et aux zones de préhension caoutchoutées
  • Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
  • Changement et serrage faciles de la chaîne grâce à la fermeture rapide et à l'outil de serrage rangé sur le carter de la machine
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Rail de sciage 15 cm, Chaîne 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Protection de la chaîne, Huile de chaîne adhérente bio 100 ml, Clé mâle à six pans avec tête sphérique, Batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Mallette souple

Caractéristique(s):

  • Épaisseur des maillons d'entraînement: 1.1 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Poids sans batterie: 1.6 kg
  • Poids avec batterie: 2 kg
  • Autonomie: 2.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 4.100 kg
  • Vitesse max. de la chaîne: 5 m/s
  • Longueur de rail: 15 cm
  • Longueur de coupe: 15 cm
  • tension batterie: 18 V
  • Nombre de maillons entraîneurs: 39
  • niveau sonore: 74 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 90 dB(A)
  • Capacité de la batterie: 1 x 2 Ah
  • Division des dents de la chaîne: 1/4″
  • Forme des dents de la chaîne: Halbmeissel
  • Type de batterie: Li-Power

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous