MS 18 LTX 15 ferăstrău pentru lemn cu acumulator

Cod articol.: 600856500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 600856500
EAN / GTIN 4061792244597
Număr producător 600856500
L-Număr L01750 1011
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău de lemn cu acumulator, practic și sigur, ideal pentru tăierea copacilor și arbuștilor, precum și pentru tăierea verde
  • În combinație cu prăjina telescopică MS (accesoriu), mini ferăstrăul cu lanț poate fi folosit ca un foarfece înalt
  • Viteză ridicată constantă a lanțului sub sarcină pentru un progres rapid al tăierii
  • Până la 60 de tăieturi puternice în lemn de esență tare Ø 80 mm cu o singură încărcare a bateriei (acumulator Li-Power 18 V/2, 0 Ah)
  • Funcționare sigură datorită capotei de protecție, a protecției mânerului și a întrerupătorului de siguranță pentru a preveni pornirea involuntară
  • Manipulare ușoară datorită designului compact, greutății reduse și zonelor cauciucate ale mânerului
  • Lanț cu recul redus pentru tăieri netede, sigure și vibrații reduse
  • Cuplare și tensionare ușoară a lanțului de ferăstrău datorită dispozitivului de fixare rapidă și a instrumentului de tensionare depus pe carcasă
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Băț de ferăstrău 15 cm, lanț de ferăstrău 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), apărătoare de lanț de ferăstrău, ulei organic adeziv pentru lanț de ferăstrău 100 ml, cheie hexagonală cu cap cu bilă, acumulator Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, geantă pentru unelte.

Caracteristică:

  • Grosimea verigii de transmisie: 1.1 mm
  • Incertitudine K: 1.5 dB(A)
  • Greutate fără acumulator: 1.6 kg
  • Greutate cu acumulator: 2 kg
  • Timp de mers în gol: 2.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate brută: 4.100 kg
  • Max. Viteza lanțului: 5 m/s
  • Lungimea barei: 15 cm
  • Lungime de tăiere: 15 cm
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Numărul de verigi de transmisie: 39
  • Nivelul presiunii sonore: 74 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 90 dB(A)
  • Capacitatea bateriei: 1 x 2 Ah
  • Pasul dinților lanțului de ferăstrău: 1/4″
  • Forma dinților lanțului de ferăstrău: Halbmeissel
  • Tip de acumulator: Li-Power