KHEV 11-52 BL kombihammer

Art.-nr.: 600767500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kombihammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600767500
EAN/GTIN 4061792002630
Producentnummer 600767500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimalt borefremskridt og høj nedbrydningsydelse takket være vedligeholdelsesfri børsteløs motor og højtydende slagmekanisme
  • Lang levetid takket være børsteløs teknologi og robust, trykstøbt aluminiumshus af gearkasse og motor
  • Kombinationshammer med 2 funktioner: Metabo VibraTech (MVT) med dobbelt dæmpning: afkoblet håndtag og stødabsorberende modvibrationsmasse reducerer aktivt vibrationer for sundhedsbevidst arbejde også ved kontinuerlig brug.
  • Ergonomisk formet, slankt håndtagsområde med stor gashåndtagskontakt for behageligt arbejde
  • Let tilgængelig låseknap til mejsel i kontinuerlig drift
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder, som forbliver konstante under belastning
  • Optionel reduktion af hastighed og slagkraft til arbejde i blødere materialer
  • Elektronisk softstart til præcis boring
  • Metabo S-automatisk sikkerhedskobling: mekanisk udkobling af drevet, når boret er blokeret, for sikkert arbejde
  • Nystartbeskyttelse: forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning
  • Småstøvfattig mejsning og boring med ekstern støvudsugning ESA max (tilbehør)

    Leveres med
  • gummi-gummi ekstra håndtag, smøremiddel til værktøjsindstiksende, rengøringsklud, plastkuffert.

Egenskab:

  • Bor-Ø beton med borehammerbor: 52 mm
  • Hastighed ved nominel belastning: 200 / 270 /min
  • Vægt uden netkabel: 12.4 kg
  • Hammerboring af beton: 14.1 m/s²
  • Kabellængde: 6 m
  • Hastighed uden belastning: 200 / 270 /min
  • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 18.8 J
  • Max. antal slag: 2360 /min
  • Mejsel: 9.7 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1500 W
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 110 dB(A)
  • Spændehalsdiameter: 85 mm
  • Værktøjsholder: SDS-max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør