• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PENTA 24-1.0-ISO IC908 Inserti rettificati a profilo completo, pentagonali, per filettature ISO esterne con formatruciolo

Codice art.: 6004657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6004657
EAN / GTIN 7291075322101
Codice del produttore 6004657
Numero-L L24080 52

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm