PENTA 24L100J15D IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003096
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003096
EAN/GTIN 7291075151596
Producentnummer 6003096
L-nummer L24080 24

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,06 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm, skærebredde (CW) 1 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,06 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 7 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere