PENTA 24L100J15D IC1008 Interchageable solid carbide, T-Slotter heads, small diameters, part of the MULTI-MASTER system.

Artikelnummer: 6003096
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003096
EAN/GTIN 7291075151596
Nummer fabrikant 6003096
L-nummer L24080 24

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekplaatjes, hoekradius (RE) 0,06 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder