Beskyttelseshandske uvex atletisk lite str. 10

Art.-nr.: 6002710
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Farvetone, blå Stålblå
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie uvex athletic lite
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 4131X
Farve blå; grå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale elastan / Lycra® / Spandex; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber åndbart
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 45 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6002710
EAN/GTIN 4048612058985
Producentnummer 6002710
L-nummer L01660 109559
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De nye uvex athletic lite-montagehandsker i et behageligt slimfit-design muliggør præcist arbejde med høj komfort. Det tætsiddende, ergonomiske design gør det nemt at føle og gribe om arbejdsemnerne. Den fint strukturerede og åbne-porede mikroskumbelægning gør handskerne meget åndbare, hvilket reducerer overdreven svedtendens. Resultatet: Træthedsfrit arbejde hele dagen.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Yderstof af polyamid og elastan
  • Mat, åbenporet og særligt slidstærk mikroskumbelægning

Komfortfunktioner

  • Perfekt pasform takket være slim fit-design og elastan i foringen
  • Høj åndbarhed takket være den åbenporede overfladebehandling – sveddannelse i beskyttelseshandske reduceres
  • Beskyttelseshandske med strikket manchet

Sikkerhedsfunktioner

  • Certificeret i henhold til EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Meget god gribesikkerhed i tørre og let fugtige omgivelser

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex athletic lite
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Farve (filter): blå/sort
  • Belægning: Belægning af mikro-NBR-skum
  • Størrelse: 10
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/elastan