Ochranné rukavice uvex Athletic Lite velikost 10

Artiklové číslo: 6002710
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada uvex athletic lite
Označení výrobce uvex athletic lite
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
EN 388 Code 4131X
Barva Modrá; Šedá
Složení tkaniny Elastan; polyamid
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Elasthan / Lycra® / Spandex; polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Prodyšné
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 45 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6002710
EAN / GTIN 4048612058985
Číslo výrobce 6002710
L-číslo L01660 109559
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Nové montážní rukavice uvex athletic lite v pohodlném přiléhavém provedení umožňují přesnou práci s vysokou úrovní pohodlí při nošení. Přiléhavý, ergonomický střih usnadňuje cit a úchop obrobků. Jemně strukturovaný a otevřený mikropěnový povlak dělá rukavice velmi prodyšné, což snižuje nadměrné pocení. Výsledek: Práce bez únavy po celý den.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Svrchní materiál z polyamidu a elastanu
  • Matný, otevřeněporézní a obzvláště odolný proti oděru povlak z mikropěny

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Dokonalé padnutí díky střihu slim fit a elastanu v podšívce
  • Vysoká prodyšnost díky povrchové úpravě s otevřenými póry – omezuje pocení v ochranných rukavicích
  • Ochranné rukavice s pleteným lemem

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 
  • 388 
  • (4 1 3 1 X)
  • Velmi dobrá přilnavost v suchých i mírně vlhkých prostorech

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex athletic lite
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): modrá / černá
  • Povlak: Povlak z mikro NBR pěny
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Polyamid (PA)/elastan