• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 10 mm

Artikel-Nr.: 6000830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Ausführung gekröpft
Kröpfungshöhe L2 10 mm
Herstellverfahren geschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 10 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Länge gesamt L 149 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6000830
EAN / GTIN 4010886600085
Herstellernummer 6000830
L-Nummer L60160 248
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 149 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 15,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 23,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8,2 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 4,7 mm
  • Kröpfhöhe 1: 14 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 10°
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein