Cheie combinată profil UD 10 mm

Cod articol.: 6000830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție cotit
Înălţime scobitură L2 10 mm
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală L 149 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6000830
EAN / GTIN 4010886600085
Număr producător 6000830
L-Număr L60160 248
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738
Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Acercetat cu grijă, forjat și prelucrat profesional
Anel: cu manivelă și înclinat la 10°, cu profil UD pentru o transmitere delicată a forței
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Duburile sau șuruburile cu zbor adânc sau cu locașuri adânc pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă. sau cu piulițe sau șuruburi cu locașuri adâncite pot fi utilizate în siguranță cu inelul cu manivelă
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 23 mm
  • Înălțime totală [mm]: 15 mm
  • Lungime totală [mm]: 149 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 15,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 23,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 8,2 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 4,7 mm
  • Înălțime de decalaj 1: 14 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Manivelă inelară: 10°
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu