• Kære kunde Torsdag den 19.06.2025 lukker vores lager kl. 15.00 pga. helligdag i Sydtyskland

Slibesten til CBN- og diamantslibeskiver, Korntype og korn: EK240

Art.-nr.: 599820 EK240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korntype og korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Ædelkorund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 240
Specifikation A240V
Længde 200 mm
Bredde 25 mm
Højde 13 mm
Til slibeskiver i kornstørrelse 46 − 126 µm
Produkttype Slibesten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 599820 EK240
EAN/GTIN 9003179327801
Producentnummer 932780
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Oprunings- eller slibesten med forskellige mål med ensartet struktur.
Ædelkorund-slibesten i keramisk binding (standardanvendelse).

Anvendelse:

  • Skærpning (genskabelse af kornfremspring) af diamant- og CBN-slibeskiver efter afretning eller under slibeprocessen. Bindingen nulstilles, diamant- og CBN-slibelegemer bliver atter skarpe.
  • Anvendelsen er håndført eller stationær på slibemaskiner ved indstik.
  • Vådslibning anbefales.

Bemærk:

Slibesten skal så vidt muligt opbevares vådt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven