Galąstuvai CBN ir deimantiniams šlifavimo diskams EK240

Prekės Nr.: 599820 EK240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Aukštos kokybės korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 240
Specifikacija A240V
Ilgis 200 mm
Plotis 25 mm
Aukštis 13 mm
šlifavimo diskams, kurių grūdėtumas 46 − 126 µm
Produkto rūšis Galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 599820 EK240
EAN / GTIN 9003179327801
Gamintojo numeris 932780

Aprašymas

Modelis:

Homogeniškos struktūros, skirtingų dydžių galąstuvai.
Aukštos kokybės korundo galandimo akmuo keraminiu pagrindu (standartinis panaudojimas).

Paskirtis:

  • Deimantinių ir CBN šlifavimo diskų galandimas (sušiaušiami grūdeliai) po poliravimo arba šlifuojant. Atstatomas surišimas, deimantiniai ir CBN šlifavimo korpusai vėl tinkami pjauti.
  • Galandama rankomis arba stacionariai šlifavimo staklėse įpjaunamojo šlifavimo metodu.
  • Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas.

Pastaba:

Galąstuvus saugokite kiek galima drėgnesnėje aplinkoje.