Hiomakivi P×L×K (mm) EK240

Tuote nro.: 599820 EK240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine jalokorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 240
Koostumus A240V
Pituus 200 mm
Leveys 25 mm
Korkeus 13 mm
Rakeistetuille hiomalaikoille 46–126 µm
Tuotetyyppi Hiomakivi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 599820 EK240
EAN / GTIN 9003179327801
Valmistajan numero 932780

Kuvaus

Malli:

Erikokoiset karhennus- / hiomakivet, homogeeninen rakenne.
Jalokorundihiomakivi, keraaminen sideaine (vakiosovellus.)

Käyttö:

  • Timantti- ja CBN-hiomalaikkojen teroitus (rakeiden kohorakenteen palautus) oikaisun jälkeen tai hionnan aikana. Tylsät rakeet irtoavat sideaineen mukana ja vapauttavat terävät CBN- ja timanttirakeet pintaan.
  • Tämä tapahtuu käsin tai kiinteällä hiomakoneella pistomenetelmällä.
  • Suosittelemme märkähiontaa.

Ohje:

Hiomakiviä on säilytettävä mahdollisimman kosteassa.