Ritssteen voor CBN- en diamant-slijpstenen EK240

Artikelnummer: 599820 EK240
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Edelkorund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 240
Specificatie A240V
Lengte 200 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 13 mm
Voor slijpstenen met korrelgrootte 46 − 126 µm
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599820 EK240
EAN/GTIN 9003179327801
Nummer fabrikant 932780

Omschrijving

Uitvoering:

Opruw- resp. ritsstenen van verschillende afmetingen, met homogene structuur.
Edelkorund-ritssteen, keramisch gebonden (standaardtoepassing).

Toepassing:

  • Scherpen (herstellen van de korreltoestand) van diamant- en CBN-slijpstenen na het dressen of tijdens het slijpproces. De binding wordt verder naar achteren gebracht, diamant- en CBN-slijpstenen slijpen weer als nieuw.
  • Toepassing met de hand geleid of stationair op slijpmachines, met voorwaartse beweging.
  • Nat slijpen wordt aangeraden.

Tip:

Ritsstenen indien mogelijk nat opslaan.