Kopslibeskiver keramiske Dia.×T×H (mm), 100×50×20, Type: SC80

Art.-nr.: 597021 SC80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SC80
Indhold 1 stk.
Slibebelægning, bredde 10 mm
Tykkelse, væg 10 mm
Beskrivelse formular bægerform
Diameter 100 mm
Bredde, skive 50 mm
Godstykkelse 10 mm
Diameter, hul 20 mm
Slibemiddelunderlag Keramik
Form 6
Hårdhed I
Struktur 5
Binding keramik
Indhold, enhed stk.
Produkttype topskive
Slibemiddel grøn siliciumcarbid (SiC)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Slibemetoder værktøjsslibning
Specifikation C80I5V15-W-Carbide
Egnet til materiale hårdmetal
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 597021 SC80
EAN/GTIN 9003171391558
Producentnummer 139155
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kopslibeskive med:
Siliciumkarbid grøn. Specifikation: C80I5V15-W-Carbide.

Anvendelse:

Til efterslibning af bor, fræsere etc. Vådslibning med emulsion eller slibeolie anbefales.