{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SC80 | |
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusného povlaku U | 10 mm | |
| Pevnost stěny W | 10 mm | |
| Popis – formulář | Tvar hrnce | |
| Průměr | 100 mm | |
| Šířka kotouče T | 50 mm | |
| Tloušťka stěny | 10 mm | |
| Průměr otvoru H | 20 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Keramické | |
| Tvar | 6 | |
| Tvrdost | I | |
| Struktura | 5 | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Hrncový kotouč | |
| Brusiva | Karbid křemíku zelený (SiC) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Proces broušení | Broušení nástrojů | |
| Specifikace | C80I5V15-W-Carbide | |
| Vhodné pro materiál | Tvrdokov | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 597021 SC80 | |
| EAN / GTIN | 9003171391558 | |
| Číslo výrobce | 139155 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |