Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm), 100×50×20, Tipo: SC80

Número de artículo: 597021 SC80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SC80
Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura U 10 mm
Grosor pared W 10 mm
Descripción de la forma Forma de taza
Diámetro 100 mm
Anchura muela T 50 mm
Grosor de pared 10 mm
Diámetro perforación H 20 mm
Soporte del abrasivo Cerámica
Forma 6
Dureza I
Estructura 5
Ligadura cerámica
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de copa
Abrasivos Carburo de silicio verde (SiC)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Especificación C80I5V15-W-Carbide
Para material Metal duro
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 597021 SC80
EAN / GTIN 9003171391558
Número del fabricante 139155
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Hårdmetal (HM)
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disco abrasivo de vaso con:
Carburo de silicio verde. Especificación: C80I5V15-W-Carbide.

Aplicación:

Para afilar brocas, fresas, etc. rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.