Disc de şlefuit ceramic în formă de oală D×A×H (mm), 100×50×20, Tip: SC80

Cod articol.: 597021 SC80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SC80
Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv U 10 mm
Grosimea peretelui W 10 mm
Formular de descriere Forma de cupă
Diametru 100 mm
Lățime disc T 50 mm
Grosimea pereţilor 10 mm
Diametrul găurii H 20 mm
Suport de material abraziv Ceramică
Formă 6
Duritate I
Structură 5
Liant ceramică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de șlefuit în formă de oală
Materiale abrazive Carbură de siliciu verde (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie C80I5V15-W-Carbide
Recomandat pentru material Carbură
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 597021 SC80
EAN / GTIN 9003171391558
Număr producător 139155
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Piatră abrazivă în formă de oală cu:
Carbură de siliciu verde. Specificaţii: C80I5V15-W-Carbide.

Aplicaţie:

  • Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor de aşchiere precum burghie, freze etc.
  • Se recomandă şlefuirea umedă cu emulsie sau cu ulei de aşchiere.