{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Form | flad | |
| Diameter | 400 mm | |
| Bredde, skive T | 50 mm | |
| Dybde, udsparring G; F | 10 mm | |
| Diameter, udsparring P | 200 mm | |
| Diameter, hul H | 127 mm | |
| Form ISO | 5 | |
| Hårdhed | H | |
| struktur | 11 | |
| Binding | keramik | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Planslibeskive | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 46 mesh | |
| Slibeflade | enkeltsidet | |
| Slibemetoder | fladslibning | |
| Specifikation | F13A46HH11PV | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal |
| Artikelnummer | 590640 | |
| EAN/GTIN | 9003175937127 | |
| Producentnummer | 593712 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |