{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpprocessen | Vlakslijpen | |
| Slijpmiddelaanduiding | A | |
| Specificatie | F13A46HH11PV | |
| Vorm | 5 | |
| Schijf-⌀ D | 400 mm | |
| Schijfbreedte T | 50 mm | |
| Boring-⌀ H | 127 mm | |
| Uitsparings-⌀ P | 200 mm | |
| Uitsparingsdiepte F 1 | 10 mm | |
| Producttype | Vlakslijpschijf |
| Artikelnummer | 590640 | |
| EAN/GTIN | 9003175937127 | |
| Nummer fabrikant | 593712 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |