Strato precisions- planslipskiva D×T×H (mm) 400×50×127

Article no.: 590640
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 5

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Slipmedlets beteckning A
Specifikation F13A46HH11PV
Form 5
Skiv-⌀ D 400 mm
Skivbredd D 50 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Urtagsdiameter P 200 mm
Urtagsdjup F 1 10 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 590640
EAN / GTIN 9003175937127
Manufacturer number 593712

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Specialbehandlad ädelkorund för bearbetning av olegerade och låglegerade, ohärdade stålkvaliteter.
Form 5 med urtag på ena sidan.

Användningsdata:

För grovslipning (grovbearbetning).

Specifikation:

F13A46HH11PV

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.