{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 400 mm | |
| Šířka kotouče T | 50 mm | |
| Hluboké vybrání G; F | 10 mm | |
| Průměr vybrání P | 200 mm | |
| Průměr otvoru H | 127 mm | |
| Typ ISO | 5 | |
| Tvrdost | H | |
| Struktura | 11 | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Plochý brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 46 mesh | |
| Brusná plocha | jednostranná, | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Specifikace | F13A46HH11PV | |
| vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 590640 | |
| EAN / GTIN | 9003175937127 | |
| Číslo výrobce | 593712 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |