• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva plana de precisión Strato D×T×H (mm), 300 × 50 × 127

Número de artículo: 590440
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 300 mm
Anchura muela T 50 mm
Diámetro perforación H 127 mm
Forma ISO 1
Dureza H
Estructura 11
Ligadura cerámica
Serie Strato
Denominación del fabricante Präzisions-Flachschleifscheibe
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva plana
Abrasivos Corindón fino blanco (WA)
Tamaño de grano (malla) 46 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Especificación F13A46HH11PV
Para material acero
Grupo de material Metal
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 590440
EAN / GTIN 9003176652692
Número del fabricante 665269
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con aglomerante de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
Corindón fino sometido a tratamiento especial para el mecanizado de aceros no aleados y poco aleados, sin templar.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Aplicación:

Para el rectificado basto (desbastado).

Especificación:

F13A46HH11PV

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.