• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Strato Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm), 300×50×127

Artikel-Nr.: 590440
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 300 mm
Breite Scheibe T 50 mm
Durchmesser Bohrung H 127 mm
Form ISO 1
Härte H
Struktur 11
Bindung Keramik
Serie Strato
Herstellerbezeichnung Präzisions-Flachschleifscheibe
Inhalt Einheit Stück
Produktart Flachschleifscheibe
Schleifmittel Edelkorund weiß (AW)
Korngröße (Mesh) 46 Mesh
Schleifverfahren Flachschleifen
Spezifikation F13A46HH11PV
geeignet für Material Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590440
EAN / GTIN 9003176652692
Herstellernummer 665269
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
Speziell behandeltes Edelkorund zur Bearbeitung un- und niedriglegierter, ungehärteter Stähle.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Verwendung:

Für den Grobschliff (Schruppen).

Spezifikation:

F13A46HH11PV

Hinweis:

Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.