Strato precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm), 300×50×127

Artikelnummer: 590440
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Vlakslijpen
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie F13A46HH11PV
Vorm 1
Schijf-⌀ D 300 mm
Schijfbreedte T 50 mm
Boring-⌀ H 127 mm
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 590440
EAN/GTIN 9003176652692
Nummer fabrikant 665269
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
Speciaal behandeld edelkorund voor de bewerking van ongelegeerde en laaggelegeerde, ongeharde staalsoorten.
  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Toepassing:

Voor het grof slijpen (voorfrezen).

Specificatie:

F13A46HH11PV

Tip:

Profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan