TTG-16E-20-UN IC908 Fuldprofilskær med 10 riller til udvendigt gevind (UN, UNC, UNF, UNEF)

Art.-nr.: 5903480
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5903480
EAN/GTIN 7291075348378
Producentnummer 5903480
L-nummer L23960 1311

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,1 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,17 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Tråd per tomme (TPI) 20 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere