TTG-16E-20-UN IC908 Plaquita de Roscado Exterior con 10 Puntas, Rosca American UN (UN, UNC, UNF, UNEF), Perfil Total, para Uso General

Número de artículo: 5903480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5903480
EAN / GTIN 7291075348378
Número del fabricante 5903480
Número L L23960 1311

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ancho de corte (CW) 2.1 mm, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.17 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
  • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas