TTG-16E-20-UN IC908 Plăcuţe cu profil plin cu 10 caneluri pentru filetare externă (UN, UNC, UNF, UNEF)

Cod articol: 5903480
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5903480
EAN / GTIN 7291075348378
Număr producător 5903480
L-Număr L23960 1311

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu profil plin cu 10 caneluri pentru filetare externă (UN, UNC, UNF, UNEF)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.17 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 20 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule