22IR 5.00 ISO IC908 Vendeplatter til indvendig bearbejdning af metriske ISO-gevind (DIN13 12-1986 klasse: 6H)

Art.-nr.: 5902128
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5902128
EAN/GTIN 7291075057157
Producentnummer 5902128
L-nummer L23960 1119

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,32 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 5 mm