22IR 5.00 ISO IC908 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6H)

Št. art.: 5902128
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5902128
EAN/GTIN 7291075057157
Številka proizvajalca 5902128
L-število L23960 1119

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,32 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 5 mm