22IR 5.00 ISO IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5902128
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5902128
EAN / GTIN 7291075057157
Réf. fabricant 5902128
Article hors catalogue L23960 1119

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.32 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 5 mm